Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Larghezza: 120 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Nero
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0