BTICINO - BTIF72A32 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 2P 32A - F72A32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di comando
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8005543488997
Codice prodotto
BTIF72A32
Cod. produttore
F72A32
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Interruttore di comando
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
400 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
230 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
7.2 kA
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO