Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Adatto per armadi di larghezza: 725 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: sì
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 50...50 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 425 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 200 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Altezza: 45 mm
Numero di file: 0
Larghezza: 186 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio