Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1410 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Monofase
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 620 mm
Altezza: 170 mm
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 13
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 1