CEMBRE SPA - CEMDB125-14/4C RIPARTITORE TETRAPOLARE 125A 15VIE SZ.35 - DB125-14/4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 125 A
Tipo di collegamento - Avvitare
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero di ingressi - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8051316026255
Codice prodotto
CEMDB125-14/4C
Cod. produttore
DB125-14/4C
Produttore
CEM
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
125 A
Tipo di collegamento:
Avvitare
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero di ingressi:
2
Numero di uscite:
13
Sezione conduttore, ingresso:
10...35 mm²
Sezione conduttore, uscita:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore, ingresso AWG:
2...8
Sezione conduttore, uscita AWG:
4...16
Con protezione dal contatto:
sì
Altezza:
50 mm
Larghezza:
130 mm
Profondità:
90 mm