Power Distribution
10000 prodotti
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 125 A
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 425 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC1
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Corrente nominale in AC 50 Hz: 16 A
Tipo di uscita: Cavo
Numero di poli: 1
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°