HAGER - HAGBFH480E BLOCCO DIFF. 125A 300MA A-HI FIX 4P - BFH480E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 240...415 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
3250611360018
Codice prodotto
HAGBFH480E
Cod. produttore
BFH480E
Produttore
HBO
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
240...415 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...70 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...50 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potenza dissipata:
15 W
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER