Pompa di calore aria-acqua split
Scopri le potenzialità della pompa di calore aria-acqua, una soluzione innovativa e altamente efficiente per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. Questo sistema, composto da un'unità esterna che estrae calore dall'aria e un'unità interna che distribuisce l'acqua riscaldata, garantisce un'ottima performance sia in contesti residenziali che commerciali. Grazie alla sua versatilità, è possibile ottimizzare i consumi energetici, contribuendo così a una gestione sostenibile e redditizia delle risorse termiche.
368 prodotti
Tipologia: Unità esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.6
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 11 kW
Tipologia: Unità interna
Tipo di regolazione: Esterno
Controllo della temperatura ambiente: sì
Controllo della temperatura ambiente: sì
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento: sì
Lunghezza massima tubazione: 50 m
Refrigerante pre-caricato: 3.8 kg