HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-120HEDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 120 TRIFASE - AHW-120HEDS1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 12 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 10.8 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.95
COPd a Tj=+7°C - 6.44
Confezione
1 PZ
EAN
6943634855780
Codice prodotto
HISAHW-120HEDS1
Cod. produttore
AHW-120HEDS1
Produttore
HIS
Tipologia:
Unità esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
12 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
10.8 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
4.95
COPd a Tj=+7°C:
6.44
Integrazione solare:
sì
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:
sì
Lunghezza massima tubazione:
50 m
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Richiesto controller esterno:
no
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Raffreddamento integrato:
no
Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:
sì
Controlli piscina:
sì
Regolazione per il controllo CH-caldaia:
sì
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
sì
Con resistenza elettrica:
no
Refrigerante pre-caricato:
1.8 kg
Tipo di refrigerante:
R32
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Tensione di collegamento:
400 V
Larghezza dell'apparecchio esterno:
1100 mm
Altezza dell'apparecchio esterno:
840 mm
Profondità dell'apparecchio esterno:
390 mm
Peso dell'apparecchio esterno:
78 kg
Telecomando possibile:
sì
Trasferimento di dati tramite USB:
no
Trasferimento di dati via internet:
sì
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Standard
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
DC
Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:
sì
SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie:
4.73
ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie):
187 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:
A+++
SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) a condizioni medie:
3.46
ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni medie):
135 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni medie:
A++


