pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-100HCWBAA UI IDROSPLIT R290 MURALE - AHM-100HCWBAA

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-100HCWBAA UI IDROSPLIT R290 MURALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità interna

  • Adatto per acqua calda sanitaria - sì

  • Raffreddamento integrato - no

  • Richiesto controller esterno - no

  • Potenza resistenza elettrica - 1...3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634874033

Codice prodotto

HISAHM-100HCWBAA

Cod. produttore

AHM-100HCWBAA

Produttore

HIS

Tipologia:

Unità interna

Adatto per acqua calda sanitaria:

sì

Raffreddamento integrato:

no

Richiesto controller esterno:

no

Potenza resistenza elettrica:

1...3 kW

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

sì

Adatto per raffreddamento attivo:

sì

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

sì

Controllo della temperatura ambiente:

sì

Diametro nominale linea del fluido:

Altro

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

1 pollice

Controlli piscina:

sì

Larghezza dell'apparecchio interno:

520 mm

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

sì

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

sì

Profondità dell'apparecchio interno:

320 mm

Peso dell'apparecchio interno:

40 kg

Con resistenza elettrica:

sì

Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:

sì

Telecomando possibile:

sì

Altezza dell'apparecchio interno:

890 mm

Integrazione solare:

sì

Collegamento acqua sanitaria fredda:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:

1 pollice (25)

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Standard

Trasferimento di dati via internet:

sì

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

sì

Collegamento acqua calda sanitaria:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

DC

Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:

1 pollice (25)

sistema di consegna delle connessioni:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

diametro nominale del sistema di erogazione:

1 pollice (25)