PLC
7584 prodotti
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 20.4...26.4 V
Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione: sì
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 0.91 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 8
SIL secondo IEC 61508: Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Senza
Adatto per funzioni di sicurezza: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Connessione a spine
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 20
Funzione di configurazione integrata: sì
Adatto per sistema operativo Windows NT: no
Adatto per sistema operativo Windows 9x: no
Supporta il protocollo per profinet IO: sì
Tensione di alimentazione DC: 10...30 V
Supporta il protocollo per ethernet/IP: sì
Con gruppi da innesto, I/O analogici: sì
Con gruppi da innesto, I/O digitali: sì
Numero di slot: 2
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 3 m
Numero di uscite digitali: 4
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 0