pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3025759 DX80N2X6S-PB2 - 3025759

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3025759 DX80N2X6S-PB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10...30 V

  • Supporta il protocollo per profinet IO - sì

  • Supporta il protocollo per ethernet/IP - sì

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Larghezza - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080799

Codice prodotto

TUK3025759

Cod. produttore

3025759

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

10...30 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

53 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

18.6 mm

Nodo DX80 Performance 2,4 GHz 65 mW; antenna esterna 10-30 V dc; ingresso: 2 discreti 2 analogici; uscita: 2 discreti 2 analogici