pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21043HH070AE0 WINCC RT ADVANCED 4096 V17 UPGRADE - 6AV21043HH070AE0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneità all'uso in più postazioni, runtime - sì

  • Funzionalità SCADA - no

  • Gruppi di utenti (protezione con password) possibili - sì

  • Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime - 2.2 GHz

  • Con interfaccia OPC, server - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622946572

Codice prodotto

SIE6AV21043HH070AE0

Cod. produttore

6AV21043HH070AE0

Produttore

SIE

Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:

sì

Funzionalità SCADA:

no

Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:

sì

Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime:

2.2 GHz

Con interfaccia OPC, server:

sì

Con interfaccia OPC, client:

sì

Con interfacce di programmazione:

sì

Sistema operativo di runtime, Windows XP:

no

Sistema operativo di runtime, Windows 2000:

no

Sistema operativo di runtime, LINUX:

no

Sistema operativo di runtime, Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Sistema operativo di runtime, altri:

sì

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

no

Min. memoria principale, sistema di runtime:

4 MB

Numero max. di server:

0

Numero max. di client:

0

Adatto per web client:

no

Gestione allarme:

sì

Rappresentazione trend:

sì

Progettazione online possibile:

no

Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:

sì

Numero di lingue online/runtime:

6

Commutazione di lingua possibile:

sì

Con linguaggio script Visual Basic:

sì

Con altro linguaggio script:

no

Biblioteca di oggetti di blocco:

Integrato

Adatto per sistema operativo Windows 10:

sì

    Simatic WinCC Runtime Advanced 4096 Powertag V17

    SIMATIC WinCC RT Advanced è una soluzione HMI basata su PC per sistemi a stazione singola direttamente sulla macchina.

    Dettagli tecnici:

    • Upgrade da V11..V16 a V17
    • Software runtime in TIA Portal
    • Licenza singola
    • Documentazione su DVD
    • License Key su chiavetta USB
    • Classe A
    • Supporto in 6 lingue: de, en, fr, es, it, zh
    • ID articolo per il rilascio del prodotto: 109795525
    • Contenuto: set (1x DVD + 1x USB)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie all'interfaccia intuitiva
    • Supporto multilingue per un'ampia accessibilità
    • Installazione semplice attraverso il DVD e la chiavetta USB
    • Dimensioni compatte per l'uso in spazi ristretti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS