PLC
7584 prodotti
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Cavo di connessione
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 0.5 m
SIL secondo IEC 61508: Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Senza
Adatto per funzioni di sicurezza: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Connessione a spine
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 32
SIL secondo IEC 61508: Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Senza
Adatto per funzioni di sicurezza: no
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Tipologia: Modulare
Numero di uscite digitali: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 12...24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Connessione a spine
Tensione nominale: 125 V
Numero di poli: 50
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Lunghezza: 100 m
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di uscite digitali: 4
Numero di ingressi digitali: 0
Tipo di uscita digitale: Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Connessione a spine
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 32