OMRON - OMRXW2K40GO32CIN PLC INTERFACE WIRING SYSTEM WITH PUSH-IN - XW2K40GO32CIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connessione a spine
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Raccordo a innesto
Numero di poli - 32
Tensione nominale - 30 V
Corrente nominale - 0.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4550431146717
Codice prodotto
OMRXW2K40GO32CIN
Cod. produttore
XW2K40GO32CIN
Produttore
OMR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Connessione a spine
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Raccordo a innesto
Numero di poli:
32
Tensione nominale:
30 V
Corrente nominale:
0.5 A
Profondità:
40.8 mm
Larghezza:
124 mm
Altezza:
52.7 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm


