pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXESPP3003 CAVO ENCODER XPSMCM MT.3 PER PD3 - TSXESPP3003

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Cavo di connessione

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480795893

Codice prodotto

SNRTSXESPP3003

Cod. produttore

TSXESPP3003

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Cavo di connessione

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo cavo sdoppiatore encoder viene utilizzato per dividere il segnale di feedback dell'encoder del motore. Un segnale viene diretto al variatore e uno al collegamento RJ45 del modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza. Viene utilizzato tra i moduli di monitoraggio della velocità di sicurezza SIN/COS e i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 52 e Lexium 62 e i servomotori associati. Ha un connettore maschio RJ45, diritto per il modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza. È composto da un lato da un cavo a coppia intrecciata non schermato rosso (dotato di un connettore RJ45) e da un cavo a coppia intrecciata non schermato verde (dotato di un connettore RJ45) e dall'altro lato da un connettore RJ45 femmina. Pesa 0,45 kg. Misura 3m. È ideale per il monitoraggio delle funzioni di sicurezza come l'arresto di emergenza, il monitoraggio della protezione mobile, della barriera di sicurezza, di una posizione, della velocità e l'abilitazione del movimento. Il sistema modulare configurabile Modicon XPSMCM fornisce flessibilità e scalabilità da 8 ingressi, 2 uscite a doppio/4 canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a doppio/32 canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di stato di diagnostica. Il sistema modulare configurabile Modicon XPSMCM è progettato per monitorare più funzioni di sicurezza della macchina per ridurre al minimo il rischio alle persone che accedono alle parti in movimento pericolose della macchina.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC