PLC
7584 prodotti
Numero di ingressi analogici: 4
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 4
- copia
- copia
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando: Altro
Numero di poli: 9
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30.2 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a molla
Tensione nominale: 25 V
Numero di poli: 37
SIL secondo IEC 61508: Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Senza
Adatto per funzioni di sicurezza: no
SIL secondo IEC 61508: Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Senza
Adatto per funzioni di sicurezza: no
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite analogiche: 0
Numero di ingressi digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione di alimentazione DC: 28.8...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tipo di accessori elettrici: Batteria/accumulatore
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 10...30 V
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Numero di interfacce HW seriali RS485: 0
Numero di interfacce HW seriali RS232: 1
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0