pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE57130 CUBE20S MODULI DI ALIMENTAZIONE 24VDC - 57130

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE57130 CUBE20S MODULI DI ALIMENTAZIONE 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 28.8...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Protocollo di supporto per ASI - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879422888

Codice prodotto

MUE57130

Cod. produttore

57130

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione DC:

28.8...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW altre:

2

Con interfaccia ottica:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

12.9 mm

Altezza:

109 mm

Profondità:

76.5 mm

MURRELEKTRONIK CUBE20S MODULI DI ALIMENTAZIONE 24VDC (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di alimentazione segmento)