pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE55085 IMPACT67 EIP DI16 - 55085

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE55085 IMPACT67 EIP DI16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione ammessa nell'ingresso - 18...30 V

  • Corrente d'entrata per segnale 1 - 200 mA

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879051958

Codice prodotto

MUE55085

Cod. produttore

55085

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

18...30 V

Corrente d'entrata per segnale 1:

200 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Larghezza:

63 mm

Altezza:

39 mm

Profondità:

225 mm

MURRELEKTRONIK IMPACT67 MODULO COMPATTO PLASTICA (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale)