PLC
7584 prodotti
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 19.2...26.4 V
Con uscita relè: sì
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 10...30 V
Grado di protezione (IP): IP20
- copia
- copia
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 144 mm
Tipologia: Compatto
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2 m
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 32
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 10
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Numero di uscite digitali: 8
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): no
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Contiene alimentazione elettrica: sì
Contiene unità di memoria: no
- copia
- copia
Tensione nominale: 24 V
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 10
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Numero di interfacce HW seriali RS485: 0
Numero di interfacce HW seriali RS232: 1
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Tipo di accessori meccanici: Targhetta per marcatura
Tipo di accessori elettrici: Adattatore