pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12411AH324XB0 SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS232 - 6AG12411AH324XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12411AH324XB0 SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 1

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Velocità di trasmissione - 9.6 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618053703

Codice prodotto

SIE6AG12411AH324XB0

Cod. produttore

6AG12411AH324XB0

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Velocità di trasmissione:

9.6 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Seriale

Con separazione del potenziale:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Siplus S7-1200 CM 1241

    Modulo di comunicazione RS-232 per il SIMATIC S7-1200, progettato per garantire flessibilità nelle opzioni di comunicazione e resistenza a condizioni ambientali gravose.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di riferimento: 6ES7241-1AH32-0XB0
    • Temperatura operativa: -20…+60°C
    • Tipo di interfaccia: RS-232, sub-D a 9 poli (pin)
    • Supporto Freeport
    • Compatibilità con SIMATIC S7-1200 Basic Controller

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione, inclusi RS 232, AS-i e PROFIBUS.
    • Adatto per condizioni ambientali gravose grazie al Conformal Coating.
    • Protegge il sistema di automazione da sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.
    • Amplia le possibilità di impiego per il SIMATIC S7-1200.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS