pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71426BR000BB0 ET 200ECO PN, DQ 8X24VDC/2A, M12-L - 6ES71426BR000BB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623410911

Codice prodotto

SIE6ES71426BR000BB0

Cod. produttore

6ES71426BR000BB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.049999999...0.099999999 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

48 mm

Simatic ET 200eco PN

SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, progettata per essere una soluzione salvaspazio e a prova di futuro.

Dettagli tecnici:

  • DQ 8x 24V DC/2A
  • M12-L, 8x M12
  • Assegnazione singola e assegnazione doppia
  • Source Output (PNP, commutazione su P)
  • Emissione del valore sostitutivo
  • Diagnostica di canale per rottura del conduttore e cortocircuito sull'uscita
  • Shared Device con 2 controllori
  • Funzionamento con sincronismo clock 0,25 ms
  • Avviamento prioritario
  • MSO, MRP
  • Ridondanza S2
  • IM0...3
  • MultiFieldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
  • Grado di protezione IP67 / IP69K
  • Temperatura da -40° a +60°
  • Sistemi di alimentazione con connettori Power M12 L-coded
  • Modulo fail-safe per il collegamento di sensori e attuatori fino a SIL 3 / PLe
  • Possibilità di disinserire le uscite dei moduli standard in applicazioni fail-safe fino a SIL 2

Vantaggi per il cliente:

  • Installazione e messain servizio semplice e flessibile in qualsiasi posizione.
  • Montaggio sul posto direttamente sulla macchina o sulla linea di montaggio.
  • Custodia robusta in zinco pressofuso per protezione ideale in condizioni ambientali estremamente gravose.
  • Elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità.
  • Switch a 2 porte integrato per configurazione flessibile e implementazione in topologie lineari.
  • Caricabilità in corrente più elevata e lunghezze di cavo maggiori nel campo senza necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi.
  • Soluzioni innovative e a prova di futuro sviluppate con i prodotti ET 200.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS