Illuminazione di emergenza
3141 prodotti
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
sistema di alimentazione di emergenza: Centrale (batteria centrale)
Grado di protezione (IP): IP40
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
sistema di alimentazione di emergenza: Remoto (batteria singola)
Grado di protezione (IP): IP65
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP41
Potenza totale: 6.7 W
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Temperatura di colore correlata: 6000...6000 K
Grado di protezione (IP): IP42
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Temperatura di colore correlata: 6000...6000 K
Grado di protezione (IP): IP42
Temperatura di colore correlata: 6000...6000 K
Grado di protezione (IP): IP42
Potenza totale: 24 W
Tensione nominale: 220...240 V
Commutazione a distanza: no
classe di protezione secondo IEC 61140: II
Funzione: Marcatura uscita di sicurezza
Tipo di montaggio: Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Aufbau/Einbau
Grado di protezione (IP): IP42
Lunghezza: 76 mm
Adatto per incasso 482,6 mm (19"): sì
Larghezza: 39 mm