pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFMAT4-DALI MODULO DALI PER KIT D EMERGENZA - MAT4-DALI

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFMAT4-DALI MODULO DALI PER KIT D EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per incasso 482,6 mm (19") - sì

  • Lunghezza - 76 mm

  • Larghezza - 39 mm

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521538988

Codice prodotto

LEFMAT4-DALI

Cod. produttore

MAT4-DALI

Produttore

LEF

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

sì

Lunghezza:

76 mm

Larghezza:

39 mm

Altezza:

22 mm

Modulo autotest a microprocessore controllabile DALI per gestione KIT di Emergenza