pagina iniziale

EATON - EAO40071353274 GUIDELED SL13821 INC SIMM 1/3/8H SA/SE C - 40071353274

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Potenza totale - 6.7 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012539344353

Codice prodotto

EAO40071353274

Cod. produttore

40071353274

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di montaggio:

Incasso

Potenza totale:

6.7 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

500 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

100 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Altezza/profondità:

100 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente focus

Larghezza di montaggio:

100 mm

Lunghezza di montaggio:

100 mm

Numero di poli:

6

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

115...115 lm

Fattore di potenza:

0.91

Altezza/Profondità di inserimento:

5 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton GuideLed SL 13821, Illuminazione di sicurezza, Area di apertura, tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / Non permanente, IP41, 204 lm, durata selezionabile 1h/3h/8h, incassato

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON