pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCR1903 CRISTAL 18W SL IP40 CENTRAL BATTERY - CR1903

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046010442

Codice prodotto

LENCR1903

Cod. produttore

CR1903

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

no

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G11

Altezza/profondità:

68 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso SA: 328lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezioneIK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Grigio. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x18W 2G11. Temperatura colore: 4000K

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL