Accessori modulari per int. aut. diff
1106 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente secondaria 1: 1.33 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Intensità di corrente secondaria 1: 1.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 8 V
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Grigio
Corrente di commutazione: 20 A
Intensità di corrente secondaria 1: 0.83 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Verde
Corrente di commutazione: 16 A
Funzione: Unità di monitoraggio
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 1
Adatto per installazione in serie: sì
Tipo di trasformatore: Trasformatore standard per campanello
Tensione primaria: 230 V