SIEMENS - SIE5ST30100HG CONT. AUS. (CA) 1NA+1NC UL489 - 5ST30100HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione - Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN - 0.5
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
4001869402215
Codice prodotto
SIE5ST30100HG
Cod. produttore
5ST30100HG
Produttore
SIE
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione:
Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN:
0.5
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione nominale:
480 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no


