VEMER SPA - VEMVN313300 TMD 15/24 TRASF. 15VA DIS.230/0-12-24VAC - VN313300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 8 V
Tensione secondaria 2 - 4 V
Tensione secondaria 3 - 12 V
Intensità di corrente secondaria 1 - 1.25 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007951013303
Codice prodotto
VEMVN313300
Cod. produttore
VN313300
Produttore
VEM
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
8 V
Tensione secondaria 2:
4 V
Tensione secondaria 3:
12 V
Intensità di corrente secondaria 1:
1.25 A
Intensità di corrente secondaria 2:
1.25 A
Intensità di corrente secondaria 3:
1.25 A
Max. potenza d'uscita:
15 W
Corrente d'uscita max.:
1.25 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanello
A parete:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Lunghezza:
55 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
87 mm
Numero moduli DIN:
2
A prova di corto circuito:
no
Protezione termica:
no
Con interruttore on/off:
no


