ABB SPA - ABBEA 429 9 TSR TRASFORMATORE CON RONZATORE INCORPOR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Max. dissipazione di potenza - 5.5 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Montaggio superficiale - no
Installabile a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542369608
Codice prodotto
ABBEA 429 9
Cod. produttore
EA 429 9
Produttore
ABB
Tensione primaria
230 V
Max. dissipazione di potenza
5.5 W
Tipo di trasformatore
Trasformatore standard per campanelli
Montaggio superficiale
no
Installabile a incasso
no
Adatto per montaggio modulare
sì
Lunghezza
65 mm
Larghezza
35 mm
Altezza
85 mm
Larghezza in numero di moduli
2
Protezione corto-circuito
no
Protezione termica
no
Con interruttore di accensione/spegnimento
no
Trasformatore con suoneria e ronzatore incorporati. 2 moduli, Suoneria + ronzatore con trasformatore incorporato (da 10VA) TSR; Tensione nominale Un (V) : 230 a.c; Tensione suoneria e ronzatore (V) : 24 a.c.; Frequenza nominale (Hz) : 50.