Lampada LED
La lampada LED Multi-LED rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione, integrando al suo interno molteplici sorgenti luminose in un'unica unità. Questa tipologia di lampada si distingue per la sua efficienza energetica e la versatilità, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, offre prestazioni superiori e un'illuminazione uniforme, contribuendo a ottimizzare gli spazi e migliorare l'esperienza visiva in ambienti professionali. Scegliere lampade LED Multi-LED significa investire in soluzioni durature e sostenibili per il tuo business.
5385 prodotti
Flusso luminoso: 30...30 lm
Potenza della lampada: 1.7...1.7 W
Attacco lampada: GU5,3
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 4...4 W
Attacco lampada: E14
Flusso luminoso: 100...100 lm
Potenza della lampada: 1.5...1.5 W
Attacco lampada: G4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 10 mm
Flusso luminoso: 806...806 lm
Potenza della lampada: 5.8...5.8 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 600...600 lm
Potenza della lampada: 6...6 W
Attacco lampada: G24q-1
Flusso luminoso: 2550...2550 lm
Potenza della lampada: 18...18 W
Attacco lampada: G5
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Lunghezza: 49 mm
Attacco lampada: E14
Flusso luminoso: 1620...1620 lm
Potenza della lampada: 15...15 W
Attacco lampada: G13
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 80 mm
Attacco lampada: E27