pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINM1-041427 FIL. LED INCANTO CANDELA CHIARA - INM1-041427

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINM1-041427 FIL. LED INCANTO CANDELA CHIARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9013041427034

Codice prodotto

CUYINM1-041427

Cod. produttore

INM1-041427

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Candela

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

35...35 mA

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO CANDELA - 4W - E14 - 2700K - 470Lm - IP20 - Color Box