pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVDDE138301 DULUX LED D/E HF & AC MAINS VALUE - VDDE138301

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVDDE138301 DULUX LED D/E HF & AC MAINS VALUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G24q-1

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075821934

Codice prodotto

LDVVDDE138301

Cod. produttore

VDDE138301

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G24q-1

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

100 lm/W

Lunghezza:

130 mm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

32.5 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

600 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

28...28 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

sì

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVDDE138301 - DULUX LED D E13 HF V 6W 830 G24Q-1 LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE