pagina iniziale

LEDVANCE - LDVCOMCLA60D940C LED CLASSIC A DIM CRI 90 S - COMCLA60D940C

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 5.8...5.8 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075758964

Codice prodotto

LDVCOMCLA60D940C

Cod. produttore

COMCLA60D940C

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

5.8...5.8 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

138 lm/W

Lunghezza:

105 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Altro

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

36...36 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: ≥ 90. Vantaggi prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Spettro di luce naturale con eccezionale resa cromatica CRI>90. Componente blu notevolmente ridotta. Comfort visivo migliorato e affaticamento degli occhi ridotto. Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE