Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Corrente d'uscita: 0...2100 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...100.8 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 35.5 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 120...120 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 2...32 V
Potenza d'uscita: 16...16 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 300...300 mA
Tensione d'uscita: 5...26 V
Potenza d'uscita: 2...13 W
Tensione d'uscita: 14.4...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 8...16 V
Potenza d'uscita: 8...8 W
Tensione d'uscita: 14.4...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W