pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW03130 DRIVER 500MA 16W CLASSE II IP20 - 03130

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW03130 DRIVER 500MA 16W CLASSE II IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 2...32 V

  • Potenza d'uscita - 16...16 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278974318

Codice prodotto

EOW03130

Cod. produttore

03130

Produttore

EOW

Tensione d'uscita:

2...32 V

Potenza d'uscita:

16...16 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Altezza:

43.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

47 mm

Lunghezza:

113 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatori 16W 500mA 9LED. Caratteristiche: Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita indipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione d’uscita 2-32VDC. Classe di isolamento II. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature. Bloccacavo antistrappo. Identificazione della polarità.