L&L LUCE E LIGHT - L&LACUNIC30T1 ALIM. HI-EFF. 250-700MA 30W VIN230AC PF - ACUNIC30T1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Alimentatore in corrente ON/OFF Caratteristiche • Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. • Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. • Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti . • PFC attivo. • Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. • Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). • Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm • Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. •Protezioni: - termica e cortocircuito; - contro le extra-tensioni di rete; - contro i sovraccarichi. • Protezione termica = C.5.a.


