DESIGN LUCE - DLU982006 ALIMENTATORE 200W 24V IP65 - 982006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 200...200 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza - 250 mm
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070292046
Codice prodotto
DLU982006
Cod. produttore
982006
Produttore
DLU
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
200...200 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
39 mm
Alimentatori IP67. 200W. 250 X 80 X 39 mm.