Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Corrente d'uscita: 300...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 240...240 W
Tensione d'uscita: 15...30 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 186...186 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 2800...2800 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 42...42 W
Altezza: 18.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 40.5 mm
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Altezza: 35 mm
Larghezza: 83 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 2900...2900 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 350...700 mA
Tensione d'uscita: 3...45 V
Potenza d'uscita: 1.05...33.6 W
Tensione d'uscita: 36...45 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 30...30 W
Tensione d'uscita: 220...240 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 15...15 W