SICOM (TRIDONIC) - TDN87500274 LCBI 10W 350MA PHASE CUT 1-10V SR - 87500274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 220...240 V
Potenza d'uscita - 10...10 W
Corrente d'uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9006210510507
Codice prodotto
TDN87500274
Cod. produttore
87500274
Produttore
SOL
Tensione d'uscita:
220...240 V
Potenza d'uscita:
10...10 W
Corrente d'uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Dimming 1-10 V:
sì
Altezza:
29.5 mm
Adatto ad uso esterno:
sì
Larghezza:
51 mm
Lunghezza:
101.5 mm
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
classe di protezione secondo IEC 61140:
II