pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRDSP30700PLFLX PANEL FLEX DRIVER - DRDSP30700PLFLX

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

  • Dimming DMX - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4058075843684

Codice prodotto

LDVDRDSP30700PLFLX

Cod. produttore

DRDSP30700PLFLX

Produttore

LDV

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

36...45 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

30...30 W

Assorbimento di potenza:

30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

125 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

30 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Corrente costante. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 30 W, 32 W. Classe di isolamento: II. Grado di protezione: IP20. Tensione di alimentazione: 220?240 V. Frequenza operativa: 0/50/60 Hz. Adatto per installazioni di emergenza con batteria centrale secondo EN 60598-2-22. Vantaggi del prodotto: Elevata flessibilita grazie alle correnti di uscita regolabili con un interruttore sul driver. Elevata qualita della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Alta efficienza e affidabilita. 7 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per PANEL FLEX 30 W / 32 W.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE