pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99785 DRIVER COD.ELG-240-48-A - 99785

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99785 DRIVER COD.ELG-240-48-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 48...48 V

  • Potenza d'uscita - 240...240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913033706

Codice prodotto

ILD99785

Cod. produttore

99785

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

48...48 V

Potenza d'uscita:

240...240 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

37.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

71 mm

Lunghezza:

244 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver LED. 48W. 240 W. IP65