Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3187 prodotti
Corrente d'uscita: 8300...8300 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 350...700 mA
Tensione d'uscita: 60...60 V
Potenza d'uscita: 1080...1080 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 3...45 V
Potenza d'uscita: 1.5...24 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Altezza: 22 mm
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 1050...2100 mA
Tensione d'uscita: 2...44 V
Potenza d'uscita: 45...55 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 198...264 V
Potenza d'uscita: 35...35 W
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Adatto ad uso esterno: sì
Grado di protezione (IP): IP20
Tipologia: Dinamico
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 24...24 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 35...35 W
Altezza: 25 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 40...40 V
Potenza d'uscita: 14...14 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 43...43 V
Potenza d'uscita: 10...20 W
Altezza: 23.5 mm
Tensione d'uscita: 14...14 V
Potenza d'uscita: 2...2 W