TCI SRL - TCI123312 DC MAXI JOLLY HC/2 ALIMENTATORE LED - 123312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - no
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - no
Tensione d'uscita - 2...44 V
Corrente d'uscita - 1050...2100 mA
Confezione
20 PZ
EAN
8010703371187
Codice prodotto
TCI123312
Cod. produttore
123312
Produttore
TCI
Adatto ad uso esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Tensione d'uscita:
2...44 V
Corrente d'uscita:
1050...2100 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza d'uscita:
45...55 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
129 mm
Larghezza:
63.5 mm
Altezza:
30 mm