pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500548 LC 35W 500MA FIXC SR SNC - 87500548

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 198...264 V

  • Potenza d'uscita - 35...35 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210603063

Codice prodotto

TDN87500548

Cod. produttore

87500548

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

198...264 V

Potenza d'uscita:

35...35 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

31 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

130 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LC 35W 500mA fixC SR SNC. LED Driver, versione indipendente ad uscitta fissa. LED Driver a corrente costante. Corrente d'uscita 500 mA. Potenza d'uscita max. 35 W. Durata nominale di max. 50.000 h.Certificato KC per LC 35W 800mA fixC SR SNC. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Per apparecchi illuminanti contrassegnati da M e MM in base alla EN 60598, VDE 0710 e VDE 0711. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia. Copertura: policarbonato, bianco. Tipo di protezione IP20. Protezione contro la sovratemperatura. Protezione da sovraccarichi. Protezione contro il cortocircuito. Protezione in funzionamento senza carico.