pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132601500 LED DRIVER TC 100W 12VCC IP67 - 132601500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 100...100 W

  • Corrente d'uscita - 8300...8300 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564499305

Codice prodotto

ERT132601500

Cod. produttore

132601500

Produttore

ERT

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

100...100 W

Corrente d'uscita:

8300...8300 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

37 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

190 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Led driver a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante. ALIMENTAZIONE: 220~240 VCA. POTENZA: 100W. GRADO DI PROTEZIONE: IP67. CORPO: Plastica. TIPO CONNESSIONE: Fili liberi. DIMENSIONI: 190x52x37 mm. LED 100W 12VCC.