Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3187 prodotti
Tensione d'uscita: 12...12 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 150...150 W
Adatto per corrente costante: no
Tensione d'uscita: 220...240 V
Adatto per tensione costante: no
Corrente d'uscita: 1100...1100 mA
Tensione d'uscita: 27...51 V
Potenza d'uscita: 29.7...71.4 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 35...35 V
Potenza d'uscita: 7...10 W
- copia
- copia
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Adatto ad uso esterno: sì
Altezza: 33 mm
Potenza d'uscita: 3...3 W
Altezza: 38 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 20...100 W
Corrente d'uscita: 1000...1000 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Corrente d'uscita: 250...350 mA
Tensione d'uscita: 27...54 V
Potenza d'uscita: 7...19 W
Dimming DALI: sì
Grado di protezione (IP): Altro
Potenza d'uscita: 36...36 W
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 900...900 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 15...15 W
Corrente d'uscita: 600...1400 mA
Tensione d'uscita: 15...54 V
Potenza d'uscita: 55...55 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 15...15 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 30...30 W