pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645489 DRIVER ON/OFF 20W IP67 BI WH 220-240V 50 - 645489

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 20...100 W

  • Altezza - 38 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Larghezza - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522250167

Codice prodotto

SDE645489

Cod. produttore

645489

Produttore

SDE

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

20...100 W

Altezza:

38 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

46 mm

Lunghezza:

176 mm

Alloggiamento:

Incapsulato

corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Nero. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2.peso: 1,000 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA