pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132351000 LED DRIVER 15W 12VCC MORSETTI - 132351000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 15...15 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564528456

Codice prodotto

ERT132351000

Cod. produttore

132351000

Produttore

ERT

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

15...15 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

16 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

35.5 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver LED morestti 15W. Tensione Uscita 12 VDC. Tensione 220-240VAC IP20.