Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3190 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 18...180 W
Altezza: 23.5 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Larghezza: 30 mm
Corrente d'uscita: 0...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...60 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 320...320 W
Adatto ad uso esterno: no
Altezza: 22 mm
Potenza d'uscita: 6...6 W
Corrente d'uscita: 2080...2080 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...25 W
- copia
- copia
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 830...830 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Tensione d'uscita: 220...240 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 15...15 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 15...15 W
Corrente d'uscita: 0...250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...6 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 21...21 W
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...160 W
Altezza: 30 mm
Tensione d'uscita: 18...18 V
Potenza d'uscita: 10...12 W